Panduit - Collier serrage double boucle Pan-Ty;300x4,8mm;PA 6,6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt. - PLB3S-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 300 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983556847
Réf. Sonepar
00156055684
Réf. Fournisseur
PLB3S-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
300 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage à double boucle PLB3S-M0 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Résistance élevée aux UV pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Diamètre standard, longueur 300 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


