Panduit - Collier serrage Pan-Ty;142X3,6mm;PA 6.6 blanc (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);s - PLT1.5I-M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 142 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
EAN
0074983549450
Réf. Sonepar
00156054945
Réf. Fournisseur
PLT1.5I-M10
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
142 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 5,6 (142 mm), polyamide 6-6, blanc, conditionnement en vrac.


