Panduit - Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 jaune (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);s - PLT2I-M4Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 jaune (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983444151

Réf. Sonepar

00156044415

Réf. Fournisseur

PLT2I-M4Y

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 jaune (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 8,0 (203 mm), polyamide 6-6, jaune.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit