Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Collier serrage Pan-Ty;206X7,6mm;Polypropylène résistant aux agressions chimique - PLT2H-TL109

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier serrage Pan-Ty;206X7,6mm;Polypropylène résistant aux agressions chimique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 206 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983387656

Réf. Sonepar

00156038765

Réf. Fournisseur

PLT2H-TL109

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

206 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;206X7,6mm;Polypropylène résistant aux agressions chimiques (-60°C à 115°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre mi-large, longueur 8,1 (206 mm), polypropylène, vert.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit