Panduit - Collier serrage Pan-Ty;292X4,8mm;PA 6.6 noir UV spécification militaire (-60°C à - PLT3S-M100

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 292 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983548316

Réf. Sonepar

00156054831

Réf. Fournisseur

PLT3S-M100

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

292 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Pan-Ty;292X4,8mm;PA 6.6 noir UV spécification militaire (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT3S-M100 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications résistantes aux produits chimiques et aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 292 mm. Fabrication en polypropylène résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 1 000.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit