Panduit - Collier serrage Pan-Ty;368X7,6mm;PA 6.6 jaune (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);sa - PLT4H-TL4Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 368 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
EAN
0074983448074
Réf. Sonepar
00156044807
Réf. Fournisseur
PLT4H-TL4Y
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
368 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre mi-large, longueur 14,5 (368 mm), polyamide 6-6, jaune.


