Panduit - Collier serrage Pan-Ty;368X7,6mm;PA 6.6 noir resistance haute température et UV - PLT4H-TL300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 368 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983539611
Réf. Sonepar
00156053961
Réf. Fournisseur
PLT4H-TL300
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
368 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers autobloquants PLT4H-TL300 Panduit sont conçus pour les applications à température élevée et résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large, longueur 368 mm. En polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 250.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


