Panduit - Collier serrage Pan-Ty;368X7,6mm;PA 6.6 vert (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);san - PLT4H-TL5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier serrage Pan-Ty;368X7,6mm;PA 6.6 vert (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);san

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983539529

Réf. Sonepar

00156053952

Réf. Fournisseur

PLT4H-TL5

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

368 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;368X7,6mm;PA 6.6 vert (-60°C à 85°C);Cdt:250 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre mi-large, longueur 14,5 (368 mm), polyamide 6-6, vert.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit