Panduit - Collier serrage Pan-Ty;503X12,7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet) - PLT5EH-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 511 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983541133
Réf. Sonepar
00156054113
Réf. Fournisseur
PLT5EH-C0
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
511 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1.11 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage d'attache PLT5EH-C0 Panduit conviennent idéalement aux applications intensives. Diamètre extra large, longueur 511 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


