Panduit - Collier Sta-Strap double boucle;172X4,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - SSB2S-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 172 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - Double boucle
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983502417
Réf. Sonepar
00156050241
Réf. Fournisseur
SSB2S-M
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
172 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Sta-Strap® Bow-Ty™, diamètre standard, longueur 6,8 (172 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.