Panduit - Composé joint ; pour connexions cuivre-cuivre et cuivre-acier ; 8 oz ; Cdt.1 - CMP-300-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
cohérence - fluide
couleur - gris
contenu - 236.588 ml
poids net - 28.35 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983022687
Réf. Sonepar
00156302268
Réf. Fournisseur
CMP-300-1
Marque
Panduit
modèle:
autre
cohérence:
fluide
couleur:
gris
contenu:
236.588 ml
poids net:
28.35 g
transparent:
Non
convient pour assemblage avec du lin / chanvre:
Non
température de traitement:
-40...177 °C
emballage:
bouteille
Les Atouts de l'article:
Contacter l'assistance pour les connexions cuivre-cuivre et cuivre-acier, 8 oz. Plage de température de fonctionnement -40°F (-40°C) à 350°F (177°C). Adapté à toutes les tensions et pour une mise à la terre. Egalement utilisé en lubrifiant antigrippant pour fil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


