Panduit - Connecteur boulonné fendu ; cuivre ; 8 STR - 6 STR AWG - SBC4S-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 8
taille d'AWG max. - 6
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983627202
Réf. Sonepar
00156062720
Réf. Fournisseur
SBC4S-C
Marque
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
8
taille d'AWG max.:
6
Les Atouts de l'article:
Le connecteur boulonné fendu en cuivre pour cosse mécanique SBC4S-C est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre à haute résistance afin d'offrir des performances électriques et mécaniques supérieures pour diverses capacités d'accueil de fils, ce qui contribue à réduire les besoins en matière d'inventaire. La barre de pression interne garantit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteurs où chaque cosse assure une excellente résistance à l'arrachement des fils.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


