Non retournable

Panduit - Continential Europe "Schuko", 16A - 250 - DAPI-SCHUKO

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056733718

Réf. Sonepar

00156673371

Réf. Fournisseur

DAPI-SCHUKO

Marque

Panduit

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

courant nominal:

16 A

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Continential Europe "Schuko", 16A - 250

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit