Panduit - Contractor's Lockout Kit, Red, 1/KT w/Po - PSL-KT-CONAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - autre
longueur totale - 304.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983809325
Réf. Sonepar
00156380932
Réf. Fournisseur
PSL-KT-CONAP
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
autre
longueur totale:
304.8 mm
Les Atouts de l'article:
Kit de verrouillage professionnel : (1) Tournevis (1) Mallette de transport PSL-KT - 5,0" x 3,5" x 11,0" (127 x 89 x 279mm)(6) Cadenas non conducteurs rouges PSL-8 (1) Moraillon de verrouillage PSL-1A - 1,0" (25 mm) diamètre (1) Dispositif de verrouillage multiple PSL-MLD (3) Verrouillage d'interrupteur mural PSL-WS(3) Dispositif de verrouillage de disjoncteur PSL-PCBNT PowerLOK « Sans outil »(3) Verrouillage de disjoncteur PSL-P (15 étiquettes) PVT-98 "EQUIPEMENT VERROUILLE PAR..." étiquettes de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


