Panduit - Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin - CTGN3X5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 136.1 mm
hauteur - 217.7 mm
couleur - noir
finition de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983955541
Réf. Sonepar
00156395554
Réf. Fournisseur
CTGN3X5
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
136.1 mm
hauteur:
217.7 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
COSTA RICA
Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin
Les Atouts de l'article:
Le raccord étanche pour armoire Cool Boot™ de 76,2 mm x 127 mm est utilisé pour sceller les ouvertures supérieures d'acheminement des câbles. Les tissus Airtight et le collier Ultra-Cinch™ réduisent au minimum la dérivation de l'air chaud autour des câbles pour améliorer le refroidissement de l'équipement informatique et réduire les coûts énergétiques. Le raccord étanche pour armoire est compatible avec les armoires Net-Access™ de 700 mm, 800 mm et 1 000 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le raccord étanche pour armoire Cool Boot™ de 76,2 mm x 127 mm est utilisé pour sceller les ouvertures supérieures d'acheminement des câbles. Les tissus Airtight et le collier Ultra-Cinch™ réduisent au minimum la dérivation de l'air chaud autour des câbles pour améliorer le refroidissement de l'équipement informatique et réduire les coûts énergétiques. Le raccord étanche pour armoire est compatible avec les armoires Net-Access™ de 700 mm, 800 mm et 1 000 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


