Non retournable

Panduit - Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin - CTGN1X5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 136.1 mm

  • hauteur - 217.7 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983959518

Réf. Sonepar

00156395951

Réf. Fournisseur

CTGN1X5

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

136.1 mm

hauteur:

217.7 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

COSTA RICA

Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin

Les Atouts de l'article:

RACCORD D'ETANCHEITE A L'AIR POUR DESSUS D'ARMOIRE COOL BOOT®, 1,5" X 5", NOIR

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit