Non retournable

Panduit - Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin - CTGN6X6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 179.1 mm

  • hauteur - 189.5 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983959648

Réf. Sonepar

00156395964

Réf. Fournisseur

CTGN6X6

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

179.1 mm

hauteur:

189.5 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

COSTA RICA

Cool Boot Cabinet Top Air Sealing Fittin

Les Atouts de l'article:

Le raccord étanche pour armoire Cool Boot™ de 152,4 mm x 152,4 mm est utilisé pour sceller les ouvertures supérieures d'acheminement des câbles. Les tissus Airtight et le collier Ultra-Cinch™ réduisent au minimum la dérivation de l'air chaud autour des câbles pour améliorer le refroidissement de l'équipement informatique et réduire les coûts énergétiques. Le raccord étanche pour armoire est compatible avec les armoires Net-Access™ de 700 mm, 800 mm et 1 000 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit