Panduit - Copper Cable, Armored, MUD-Resistant, Ca - PSMDA7004BL-LED

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Armored, MUD-Resistant, Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 7

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983202010

Réf. Sonepar

00156320201

Réf. Fournisseur

PSMDA7004BL-LED

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

7

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

22

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Oui

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Copper Cable, Armored, MUD-Resistant, Ca

Les Atouts de l'article:

Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, environnements difficiles, qualité marine, Catégorie 7, 4 paires, 22 AWG multibrin, S/FTP, LSZH, résistant à l'huile et au pétrole, résistant aux UV et hydrocarbures, conforme SHF2, gaine en PEHD protégée par blindage en acier inoxydable et gaine secondaire, coloris noir, certifié DNV/GL et ABS, touret de 1 640 pi/500 m.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit