Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, UT - PUL5504WH-EY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 5E
couleur de gaine - blanc
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983717545
Réf. Sonepar
00156371754
Réf. Fournisseur
PUL5504WH-EY
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
5E
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
4.9 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
4.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...75 °C
pays de fabrication:
SUISSE
valeur NVP:
67 %
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


