fin de vie

Panduit - Copper cable, Cat 5e, 4-pair, 24AWG, F-U - PFL5504DG-KG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper cable, Cat 5e, 4-pair, 24AWG, F-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983317745

Réf. Sonepar

00156331774

Réf. Fournisseur

PFL5504DG-KG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

5E

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

6.1 mm

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

valeur NVP:

67 %

Copper cable, Cat 5e, 4-pair, 24AWG, F/U

Les Atouts de l'article:

Câble en cuivre, F/UTP de catégorie 5e, sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), 4 paires, conducteurs 24 AWG avec isolation PE, torsadés par paires, entourés d'une protection complète en feuille métallique et protégés par une gaine LSZH, gris foncé.