Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-PR, 24 AWG, UTP, - NUL5C04WH-CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 5E
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983194681
Réf. Sonepar
00156319468
Réf. Fournisseur
NUL5C04WH-CE
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
5E
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.51 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/UTP LSZH Cat 5e NK5e™ se compose de conducteurs en cuivre 24 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux. Les quatre paires doivent être recouvertes d'une gaine de coloris blanc en PEHD (LSZH) ignifuge. Conditionnement en carton économique de 1 000 pi/305 m.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


