Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/ - PFFY6X04BU-HED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6A (IEC)
Conditionnement
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056347120
Réf. Sonepar
00156012739
Réf. Fournisseur
PFFY6X04BU-HED
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
type de câble:
F/FTP
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre F/FTP Cat 6A TX6A™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre sont blindés, torsadés par deux et recouverts d'une gaine métallique en PEHD à retardateur de flamme (LSZH), gaine de coloris bleu. Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


