Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/ - PFZ6X04WH-CEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - blanc
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983332786
Réf. Sonepar
00156333278
Réf. Fournisseur
PFZ6X04WH-CEG
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre F/UTP LSZH protégé cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur de paire intégré. Les quatre paires sont entourées d'une feuille de blindage métallique intégrale à l'intérieur d'une gaine blanche à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et fournies en bobine de 305 m.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


