Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - PUY6X04GR-HEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (IEC)

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056365384

Réf. Sonepar

00156012898

Réf. Fournisseur

PUY6X04GR-HEG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP Cat 6A TX6A™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, séparés par une cloison intégrée et protégés grâce à une gaine verte en PEHD à retardateur de flamme (LSZH). Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit