Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-pair, 23 AWG, U/ - PUFL6X04WH-KD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-pair, 23 AWG, U/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983021192

Réf. Sonepar

00156302119

Réf. Fournisseur

PUFL6X04WH-KD

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

50...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

60...-20 °C

résistant aux UV:

Non

Copper Cable, Cat 6A, 4-pair, 23 AWG, U/

Les Atouts de l'article:

Câble cuivre blindé, catégorie 6A U/UTP, à faible émission de fumée sans halogène (LSZH IEC 60332-1), 4 paires, conducteurs 23 AWG avec isolation polyéthylène (PE), torsadés par paires, chaque paire individuelle est recouverte d’une protection métallique et protégée à l’aide d’une gaine LSZH, blanc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit