Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - PUY6X04BU-HED

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056557154

Réf. Sonepar

00156655715

Réf. Fournisseur

PUY6X04BU-HED

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

type de câble:

U/UTP

pays de fabrication:

TURQUIE

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit