Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - PUJ6X04WH-HEG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056853140
Réf. Sonepar
00156685314
Réf. Fournisseur
PUJ6X04WH-HEG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (TIA)
couleur de gaine:
blanc
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
non
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
gaine de protection:
sans
pays de fabrication:
TURQUIE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
valeur NVP:
80 %
résistant aux UV:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


