Panduit - Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW - PUL6ASD04WH-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (IEC)

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983244638

Réf. Sonepar

00156324463

Réf. Fournisseur

PUL6ASD04WH-EG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

26

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

pays de fabrication:

CHINE

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit