Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai - PUL6AV04OR-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - orange

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056437371

Réf. Sonepar

00156643737

Réf. Fournisseur

PUL6AV04OR-EG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

4

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

pays de fabrication:

CHINE

Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit