Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX HD, 4- - PUL6AHD04RD-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX HD, 4-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

  • catégorie - 6A (TIA)

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858756

Réf. Sonepar

00156685875

Réf. Fournisseur

PUL6AHD04RD-EG

Marque

Panduit

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

6A (TIA)

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

pays de fabrication:

CHINE

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.2 mm

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX HD, 4-

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP protégé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur plat. Les quatre paires sont entourées d'une bande Vari-MaTriX et d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH rouge (CEI 60332-3) est fourni en rouleaux de 305 mètres.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit