Panduit - Copper Cable, Category 6, 4-Pair, 28 AWG - PUD6C2804WH-CE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Category 6, 4-Pair, 28 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983071227

Réf. Sonepar

00156307122

Réf. Fournisseur

PUD6C2804WH-CE

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

28

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

pays de fabrication:

CHINE

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

4 mm

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Copper Cable, Category 6, 4-Pair, 28 AWG

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit