Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Category 6A, Vari-Matrix H - PUY6AHD04WH-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Category 6A, Vari-Matrix H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (TIA)

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056900950

Réf. Sonepar

00156690095

Réf. Fournisseur

PUY6AHD04WH-EG

Marque

Panduit

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (TIA)

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

pays de fabrication:

CHINE

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

6.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

Copper Cable, Category 6A, Vari-Matrix H

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit