Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 - PUZ6004IG-CEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6
couleur de gaine - gris
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983659685
Réf. Sonepar
00156365968
Réf. Fournisseur
PUZ6004IG-CEG
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


