Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23 - PUL6004BL-FE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983878468

Réf. Sonepar

00156387846

Réf. Fournisseur

PUL6004BL-FE

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

pays de fabrication:

CHINE

Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit