Panduit - Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23 - PUL6004GR-FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6
couleur de gaine - vert
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983878475
Réf. Sonepar
00156387847
Réf. Fournisseur
PUL6004GR-FE
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


