Panduit - Copper Cable, Enhanced, Category 6, 4-pa - PUY6004IG-HED

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Enhanced, Category 6, 4-pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056573925

Réf. Sonepar

00156657392

Réf. Fournisseur

PUY6004IG-HED

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

pays de fabrication:

TURQUIE

Copper Cable, Enhanced, Category 6, 4-pa

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit