Non retournable

Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat 6A, 4-pair - IURH6X04TL-UG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat 6A, 4-pair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (TIA)

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056876972

Réf. Sonepar

00156687697

Réf. Fournisseur

IURH6X04TL-UG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (TIA)

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

8.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Oui

Copper Cable, Industrial, Cat 6A, 4-pair

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit