Panduit - Copper Cable, Industrial Profinet, Cat 5 - ESFLHT5C02GR-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 5E
couleur de gaine - vert
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056256088
Réf. Sonepar
00156625608
Réf. Fournisseur
ESFLHT5C02GR-X
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie:
5E
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
22
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...75 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...75 °C
résistant aux UV:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


