Panduit - Copper Cable, NetKey Category 6, 4-Pair, - NUL6CR04BU-CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6
couleur de gaine - bleu
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
14 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983491865
Réf. Sonepar
00156349186
Réf. Fournisseur
NUL6CR04BU-CE
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6, LSZH, Cable Cuivre UTP 4 paires. Cuivre 24 AWG sont fils de cuivre. fils de cuivre sont torsadés par paires et protégé par un faible fumée zéro halogène veste.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


