Panduit - Copper Cable, SPE, SP1-1000, 1-Pair, 18/ - SP-SFCS1IG-CEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
câblage - faisceau
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056800687
Réf. Sonepar
00156680068
Réf. Fournisseur
SP-SFCS1IG-CEG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
0.9 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
1.2 mm
taille AWG:
18
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
pays de fabrication:
CHINE
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
54.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
54.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
54.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
79 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


