Non retournable

Panduit - Copper Comp Lug, 2 Hole, 400 kcmil, Narr - LCCN400-12W-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme spéciale

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056853249

Réf. Sonepar

00156685324

Réf. Fournisseur

LCCN400-12W-6

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme spéciale

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

400 kcmil

pays de fabrication:

INDE

Copper Comp Lug, 2 Hole, 400 kcmil, Narr

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit