Non retournable

Panduit - Copper Compression Butt Splice, 350 kcmi - SCSF350-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983557073

Réf. Sonepar

00156055707

Réf. Fournisseur

SCSF350-6

Marque

Panduit

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Butt Splice, 350 kcmi

Les Atouts de l'article:

Cuivre manchon de jonction cuivre à bout, évasée baril, 350 373,7 kcmil locomotive kcmil Flex et câble.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit