Panduit - Copper Compression Butt Splice, #4 AWG F - SCSF4-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du manchon - court
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983556984
Réf. Sonepar
00156055698
Réf. Fournisseur
SCSF4-L
Marque
Panduit
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Epissure aboutée en cuivre, fût évasé, câble souple locomotive #4 AWG.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


