Non retournable

Panduit - Copper Compression Butt Splice, Long Bar - SCL2-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0...35 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983904419

Réf. Sonepar

00156090441

Réf. Fournisseur

SCL2-Q

Marque

Panduit

section nominale:

0...35 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Butt Splice, Long Bar

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée en cuivre, long fût, fil #2 AWG.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit