Panduit - Copper Compression Butt Splice, Long Bar - SCL350-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0...185 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition UL

  • couleur de l'isolant - rouge

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983904556

Réf. Sonepar

00156090455

Réf. Fournisseur

SCL350-X

Marque

Panduit

section nominale:

0...185 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition UL

couleur de l'isolant:

rouge

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Butt Splice, Long Bar

Les Atouts de l'article:

Épissure aboutée en cuivre, douille longue, câble de 350 kcmil.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit