Panduit - Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, 3 - CTAP4/0-4/0-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 27.43...27.43 mm²
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983911219
Réf. Sonepar
00156091121
Réf. Fournisseur
CTAP4/0-4/0-X
Marque
Panduit
section nominale:
27.43...27.43 mm²
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de compression CTAP4/0-4/0-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Cet élément convient pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre solides et toronnés pour le raccordement à une conduite continue ininterrompue, en tant que jonction de fils ou épissure bidirectionnelle. La capacité de prise de fil à grande distance réduit au minimum les besoins d'inventaire. Listé UL 486 pour une utilisation jusqu'à 35 kV et température homologuée à 90 °C. Listé UL 467 pour la mise à la terre et la liaison adaptées à l'enfouissement direct.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


