Panduit - Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #1 - CTAPF2/0-12-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
adapté à un conducteur à fil fin - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983599783
Réf. Sonepar
00156059978
Réf. Fournisseur
CTAPF2/0-12-Q
Marque
Panduit
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Taraud de compression à paroi fine en cuivre de type C, type CTAPF, 2/0 AWG - #12 AWG.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


