Panduit - Copper Compression CTAP's, Thin Wall, 1/ - CTAPF3/0-12-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - jaune
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983599790
Réf. Sonepar
00156059979
Réf. Fournisseur
CTAPF3/0-12-Q
Marque
Panduit
modèle:
finition UL
couleur de l'isolant:
jaune
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Taraud de compression à paroi fine en cuivre de type C, type CTAPF, 3/0 AWG - #12 AWG.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


