Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG, - LCAN1/0-56-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983603343

Réf. Sonepar

00156060334

Réf. Fournisseur

LCAN1/0-56-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

0

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil 1/0 AWG, trou de goujon 5/16.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit