Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCAN1-10-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 42.4 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983444908
Réf. Sonepar
00156344490
Réf. Fournisseur
LCAN1-10-E
Marque
Panduit
section nominale:
42.4 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
1
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Un-trou, baril standard avec fenêtre, plage de Raccordement Cosse étroit, # 1 fils AWG, # 10 trou goujon.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


